pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO60508 TAPPI FIL GAS 2 - 60508

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO60508 TAPPI FIL GAS 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Materiale - Metallo

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Colore - Nichel

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056389243073

Codice prodotto

URO60508

Cod. produttore

60508

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Materiale:

Metallo

Protezione della superficie:

Nichelato

Colore:

Nichel

Senza alogeni:

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Passo della filettatura:

2.309 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

2 pollici

Qualità del materiale:

Ottone

Temperatura di impiego:

-60...300 °C

Tappo in ottone nichelato.