EURO 2000 SPA - URO60326 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL M 50*1,5 - 60326

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50
Colore - Altro
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Confezione
1 PZ
EAN
8055186989283
Codice prodotto
URO60326
Cod. produttore
60326
Produttore
URO
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
50
Colore:
Altro
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.5 mm
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con collegamento di terra:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Antiurto:
no


