pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO60321 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL M 16*1,5 - 60321

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO60321 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL M 16*1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Colore - Altro

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055186989238

Codice prodotto

URO60321

Cod. produttore

60321

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Colore:

Altro

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.5 mm

Senza alogeni:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Antiurto:

no

Ghiere di bloccaggio per tutti i tipi di filetto (metrico, GAS ISO 228, PG). Una vasta gamma di accessori in ottone nichelato per utilizzare al meglio la nostra raccorderia, per risolvere i piu' disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operativita' giornaliera sugli impianti.