pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO60320 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL PG 48 - 60320

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO60320 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL PG     48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 48

  • Passo della filettatura - 1.59 mm

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8055186989221

Codice prodotto

URO60320

Cod. produttore

60320

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

48

Passo della filettatura:

1.59 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Colore:

Altro

Forma:

Esagonale

Con collegamento di terra:

no

Ghiere di bloccaggio in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.