EURO 2000 SPA - URO60317 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL PG 29 - 60317

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29
Passo della filettatura - 1.59 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
50 PZ
EAN
8055186989191
Codice prodotto
URO60317
Cod. produttore
60317
Produttore
URO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
29
Passo della filettatura:
1.59 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Colore:
Altro
Forma:
Esagonale
Con collegamento di terra:
no


