EURO 2000 SPA - URO60314 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL PG 13,5 - 60314

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13.5
Colore - Altro
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Confezione
100 PZ
EAN
8055186989160
Codice prodotto
URO60314
Cod. produttore
60314
Produttore
URO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
13.5
Colore:
Altro
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.41 mm
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con collegamento di terra:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Antiurto:
no


