EURO 2000 SPA - URO60311 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL PG 7 - 60311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7
Colore - Altro
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Confezione
100 PZ
EAN
8055186989139
Codice prodotto
URO60311
Cod. produttore
60311
Produttore
URO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
7
Colore:
Altro
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.27 mm
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con collegamento di terra:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Antiurto:
no


