EURO 2000 SPA - URO60308 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL GAS 2 - 60308

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Colore - Altro
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8055186989108
Codice prodotto
URO60308
Cod. produttore
60308
Produttore
URO
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Colore:
Altro
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
2.309 mm
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
2 pollici
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con collegamento di terra:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Antiurto:
no


