pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO60306 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL GAS 1 1/4 - 60306

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO60306 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL GAS 1 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Colore - Altro

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055186989085

Codice prodotto

URO60306

Cod. produttore

60306

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Colore:

Altro

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

2.309 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1 1/4 pollice

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Antiurto:

no

Ghiere di bloccaggio in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.