pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO60304 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL GAS 3/4 - 60304

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO60304 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL GAS 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Colore - Altro

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055186989061

Codice prodotto

URO60304

Cod. produttore

60304

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Colore:

Altro

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.814 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

3/4 di pollice

Senza alogeni:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Antiurto:

no

Ghiere di bloccaggio per tutti i tipi di filetto (metrico, GAS ISO 228, PG). Una vasta gamma di accessori in ottone nichelato per utilizzare al meglio la nostra raccorderia, per risolvere i piu' disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operativita' giornaliera sugli impianti.