pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO60252 RIDUZIONI FIL M-PG13.5 F-M20X1.5 - 60252

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO60252 RIDUZIONI FIL M-PG13.5      F-M20X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna - 20

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Dimensione della filettatura PG esterna - 13.5

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8055186988859

Codice prodotto

URO60252

Cod. produttore

60252

Produttore

URO

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna:

20

Tipo di filettatura esterna:

PG

Dimensione della filettatura PG esterna:

13.5

Materiale:

Ottone

Qualità del materiale:

Altro

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Riduzioni ISO maschio/ISO femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.