EURO 2000 SPA - URO60245 RIDUZIONI FIL M-GAS 1 1/2 F-M40X1.5 - 60245
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Metrico
Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna - 40
Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1 1/2 pollice
Materiale - Ottone
Confezione
5 PZ
EAN
8055186988781
Codice prodotto
URO60245
Cod. produttore
60245
Produttore
URO
Tipo di filettatura interna:
Metrico
Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna:
40
Tipo di filettatura esterna:
Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:
1 1/2 pollice
Materiale:
Ottone
Qualità del materiale:
Altro
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no


