EURO 2000 SPA - URO60204 RIDUZIONI FIL M-M32X1.5 F-GAS 3/4 - 60204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 3/4 di pollice
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 32
Materiale - Ottone
Confezione
25 PZ
EAN
8055186988378
Codice prodotto
URO60204
Cod. produttore
60204
Produttore
URO
Tipo di filettatura interna:
Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:
3/4 di pollice
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Dimesione della filettatura esterna (metrica):
32
Materiale:
Ottone
Qualità del materiale:
Altro
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no


