EURO 2000 SPA - URO60156 RIDUZIONI FIL M-PG 11 F-GAS 1/2 - 60156

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 1/2 pollice
Tipo di filettatura esterna - PG
Dimensione della filettatura PG esterna - 11
Materiale - Ottone
Confezione
50 PZ
EAN
8055186988118
Codice prodotto
URO60156
Cod. produttore
60156
Produttore
URO
Tipo di filettatura interna:
Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:
1/2 pollice
Tipo di filettatura esterna:
PG
Dimensione della filettatura PG esterna:
11
Materiale:
Ottone
Qualità del materiale:
Altro
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no


