pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO60119 RIDUZIONI FIL M-PG 36 F-PG 42 - 60119

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO60119 RIDUZIONI FIL M-PG 36 F-PG 42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8055186987982

Codice prodotto

URO60119

Cod. produttore

60119

Produttore

URO

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Qualità del materiale:

Altro

Dimensione della filettatura PG interna:

42

Dimensione della filettatura PG esterna:

36

Riduzioni PG maschio/PG femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.