pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO60111 RIDUZIONI FIL M-PG 16 F-PG 13,5 - 60111

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO60111 RIDUZIONI FIL M-PG 16 F-PG 13,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8055186987906

Codice prodotto

URO60111

Cod. produttore

60111

Produttore

URO

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Qualità del materiale:

Altro

Dimensione della filettatura PG interna:

13.5

Dimensione della filettatura PG esterna:

16

Riduzioni PG maschio/PG femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.