EURO 2000 SPA - URO60101 RIDUZIONI FIL M-PG 9 F-PG 7 - 60101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - no
Confezione
50 PZ
EAN
8055186987807
Codice prodotto
URO60101
Cod. produttore
60101
Produttore
URO
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Qualità del materiale:
Altro
Dimensione della filettatura PG interna:
7
Dimensione della filettatura PG esterna:
9
Riduzioni PG maschio/PG femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.


