pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO60062 RIDUZIONI FIL M-GAS 1 F-PG 29 - 60062

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO60062 RIDUZIONI FIL M-GAS    1    F-PG   29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Dimensione della filettatura PG interna - 29

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1 pollice

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8055186987739

Codice prodotto

URO60062

Cod. produttore

60062

Produttore

URO

Tipo di filettatura interna:

PG

Dimensione della filettatura PG interna:

29

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

1 pollice

Materiale:

Ottone

Qualità del materiale:

Altro

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Riduzioni GAS maschio/GAS femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.