pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO60058 RIDUZIONI FIL M-GAS 3/4 F-PG 13,5 - 60058

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO60058 RIDUZIONI FIL M-GAS 3/4 F-PG 13,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8055186987692

Codice prodotto

URO60058

Cod. produttore

60058

Produttore

URO

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

3/4 di pollice

Qualità del materiale:

Altro

Dimensione della filettatura PG interna:

13.5

Riduzioni GAS maschio/GAS femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.