EURO 2000 SPA - URO60057 RIDUZIONI FIL M-GAS 1/2 F-PG 16 - 60057

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - no
Confezione
50 PZ
EAN
8055186987685
Codice prodotto
URO60057
Cod. produttore
60057
Produttore
URO
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Filettatura gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:
1/2 pollice
Qualità del materiale:
Altro
Dimensione della filettatura PG interna:
16


