EURO 2000 SPA - URO60052 RIDUZIONI FIL M-GAS 1/4 F-PG 9 - 60052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Dimensione della filettatura PG interna - 9
Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1/4 di pollice
Materiale - Ottone
Confezione
50 PZ
EAN
8055186987630
Codice prodotto
URO60052
Cod. produttore
60052
Produttore
URO
Tipo di filettatura interna:
PG
Dimensione della filettatura PG interna:
9
Tipo di filettatura esterna:
Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:
1/4 di pollice
Materiale:
Ottone
Qualità del materiale:
Altro
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no


