pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO60021 RIDUZIONI FIL M-GAS 2 F-GAS 1 - 60021

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO60021 RIDUZIONI FIL M-GAS   2     F-GAS  1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 1 pollice

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 2 pollici

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8055186987616

Codice prodotto

URO60021

Cod. produttore

60021

Produttore

URO

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

1 pollice

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

2 pollici

Materiale:

Ottone

Qualità del materiale:

Altro

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Riduzioni GAS-GAS, ISO-ISO, PG-PG, GAS-ISO, GAS-PG e ISO-PG per risolvere i piu' disparati problemi di accoppiamento dei filetti e adattamento delle dimensioni che possono presentarsi durante l’operativita' giornaliera sugli impianti.