EURO 2000 SPA - URO60015 RIDUZIONI FIL M-GAS 1 1/4 F-GAS 1 1/2 - 60015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Filettatura gas
Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - no
Confezione
10 PZ
EAN
8055186987555
Codice prodotto
URO60015
Cod. produttore
60015
Produttore
URO
Tipo di filettatura interna:
Filettatura gas
Tipo di filettatura esterna:
Filettatura gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:
1 1/4 pollice
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:
1 1/2 pollice
Qualità del materiale:
Altro


