EURO 2000 SPA - URO60005 RIDUZIONI FIL M-GAS 1/2 F-GAS 1/4 - 60005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 1/4 di pollice
Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1/2 pollice
Materiale - Ottone
Confezione
50 PZ
EAN
8055186987456
Codice prodotto
URO60005
Cod. produttore
60005
Produttore
URO
Tipo di filettatura interna:
Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:
1/4 di pollice
Tipo di filettatura esterna:
Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:
1/2 pollice
Materiale:
Ottone
Qualità del materiale:
Altro
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no


