pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO56063 RACCORDO INR F FIL M63 - 56063

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO56063 RACCORDO INR F         FIL M63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito

  • Superficie lucidata - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8055186986060

Codice prodotto

URO56063

Cod. produttore

56063

Produttore

URO

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Senza alogeni:

Tipologia:

Raccordo innesto/filettatura

Con funzione di blocco:

no

Tipo di funzione di blocco:

Molla di serraggio

Per diametro del tubo nominale:

63 mm

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Colore:

Nichel

Materiale di tenuta:

Gomma

Con filettatura esterna:

no

Con filettatura interna:

Divisibile:

no

Eccentrico:

no

Raccordi ad innesto rapido per tubi rigidi ZINCATI TZR o INOX TXR, con filetto femmina METRICO ISO 965, per raccordarsi ovunque ci siano ingressi con filetto maschio. Garantiscono un grado di protezione IP67 e una temperatura di esercizio da -40°C a +105°C. Continuita' elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt. Tutta la nostra raccorderia in OTTONE NICHELATO o ACCIAIO INOX (AISI316 L / AISI 304) viene sottoposta alla prova di corrosione in nebbia salina neutra secondo le norme UNI ISO 9227 e alla prova di corrosione in atmosfera umida costante secondo le norme DIN 50017SK. Nessun segno di corrosione si e' verificato dopo le prove. Certificato e sottoposto al periodico controllo del marchio di qualita' IMQ.