pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO53141 RACCORDO AM MF AV M16X1,5 -210 - 53141

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO53141 RACCORDO AM MF AV M16X1,5 -210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...67

  • Tipologia - Regolabile

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055186985537

Codice prodotto

URO53141

Cod. produttore

53141

Produttore

URO

Diametro nominale:

10 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/4 di pollice

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

40...67

Tipologia:

Regolabile

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M16 x 1.5

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

10 mm

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Lunghezza totale:

79 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Raccordo con filetto maschio fisso ad angolo variabile, e' un BREVETTO DI INVENZIONE DEPOSITATO EURO 2000 n. MI 2004A000698, utilizzabile ovunque si presenti un passaggio obbligato dei cavi. Il vantaggio di usufruire dell’angolo variabile, e' quello di non essere obbligati dai tradizionali 45° o 90° che quasi sempre non rappresentano la curva ideale. Utilizzabili ovunque ci sia un foro filettato, avvitandolo direttamente, o un foro passante, con l’ausilio di un controdado dalla parte opposta. Realizzato in ottone nichelato e inox AISI 304, il grado di protezione certificato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il tubo e' IP67 ed e' garantito dall’anello di tenuta che si stringe sul tubo quando si stringe il dado, garantendo così una perfetta tenuta meccanica, alla trazione alla torsione e alle vibrazioni. La continuita' elettrica invece e' garantita dalla virola interna che si avvita direttamente all’interno dell’anima metallica del tubo, ricoprendo interamente l’estremita' del tubo flessibilea protezione del passaggio cavi.