EURO 2000 SPA - URO53106 RACCORDO AM MF AV GAS 3/4 -221 - 53106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 20.5 mm
Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...67
Tipologia - Regolabile
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
10 PZ
EAN
8055186980549
Codice prodotto
URO53106
Cod. produttore
53106
Produttore
URO
Diametro nominale:
20.5 mm
Dimensione nominale in pollici:
3/4 di pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
40...67
Tipologia:
Regolabile
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Filettatura per pollice:
1.337
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
20.5 mm
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Lunghezza totale:
125 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no