pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO53102 RACCORDO AM MF AV GAS 3/8 -210 - 53102

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO53102 RACCORDO AM MF AV GAS 3/8 -210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8055186980501

Codice prodotto

URO53102

Cod. produttore

53102

Produttore

URO

Raccordo con filetto maschio fisso ad angolo variabile. Il vantaggio di usufruire dell’angolo variabile, è quello di non essere obbligati dai tradizionali 45° o 90°. Utilizzabili ovunque ci sia un foro filettato, avvitandolo direttamente, o un foro passante, con l’ausilio di un controdado dalla parte opposta. Realizzato in ottone nichelato e inox AISI 304, il grado di protezione certificato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il tubo è IP67 ed è garantito dall’anello di tenuta che si stringe sul tubo quando si stringe il dado, garantendo così una perfetta tenuta meccanica, alla trazione alla torsione e alle vibrazioni. La continuità elettrica invece è garantita dalla virola interna che si avvita direttamente all’interno dell’anima metallica del tubo, ricoprendo interamente l’estremità del tubo flessibile a protezione del passaggio cavi.