pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO51185B AM PRM PRES. M25X1.5 SIZE-A5 (18.0-20.5) - 51185B

EURO 2000 SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 18...20.5 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8056666183535

Codice prodotto

URO51185B

Cod. produttore

51185B

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

18...20.5 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Avvitare

Per spessore parete:

1...4.5 mm

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Colore:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

44 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

sì

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

43 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no