pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO51143 AM PRF PRES. GAS 3/4 SIZE-A4(15,5-18,0) - 51143

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO51143 AM PRF PRES. GAS 3/4 SIZE-A4(15,5-18,0)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 15.5...18 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Per spessore parete - 1...3.5 mm

Confezione

  • 25 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8056389241123

Codice prodotto

URO51143

Cod. produttore

51143

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

15.5...18 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Per spessore parete:

1...3.5 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Altro

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

3/4 di pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

35 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.814 mm

Antiurto:

sì

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

33 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Pressacavo metallico in ottone con filetto femmina fisso a bloccaggio meccanico che garantisce un’ottima resistenza alla trazione e ad ogni tipo di sollecitazione in ogni tipo di impiego. Costituito da dado e corpo in ottone, la rondella in acciaio zincato con spessore minimo delle zinco di 2 nm e il gommino in elastomero termoindurente che garantisce un grado di protezione IP66 / IP67 / IP68. Disponibili nelle filettature METRICA ISO 965, GAS ISO 228.