pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO51112 AM PRG PRES. GAS 1/2 SIZE-A2 (9,0-10,5) - 51112

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO51112 AM PRG PRES. GAS 1/2 SIZE-A2 (9,0-10,5)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 9...10.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Per spessore parete - 1...3.5 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8056389240836

Codice prodotto

URO51112

Cod. produttore

51112

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

9...10.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Per spessore parete:

1...3.5 mm

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Colore:

Altro

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1/2 pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

26 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.814 mm

Antiurto:

sì

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

24 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Pressacavo metallico in ottone con filetto maschio girevole a bloccaggio meccanico che garantisce un’ottima resistenza alla trazione e ad ogni tipo di in ottone, rondella acciaio zincato con spessore minimo dello zinco 2nm e il gommino in elastomero termoindurente che garantisce un grado di protezione IP66 / IP67 / IP68. Disponibili nelle filettature GAS ISO228, PG DIN 40430 e METRICA ISO 965.