EURO 2000 SPA - URO51024 AM PRM PRES. PG11 SIZE-A2 (9,5-11,5) - 51024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 9.5...11.5 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 11
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
8055186985049
Codice prodotto
URO51024
Cod. produttore
51024
Produttore
URO
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
9.5...11.5 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
11
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Avvitare
Per spessore parete:
1...3.5 mm
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Colore:
Altro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
26 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Esecuzione EMC:
no
Passo della filettatura:
1.41 mm
Antiurto:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
24 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no


