pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO51018 AM PRM PRES. GAS1X1/2 SIZE-A7(33-36) - 51018

EURO 2000 SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 33...36 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Avvitare

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8055186984981

Codice prodotto

URO51018

Cod. produttore

51018

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

33...36 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Avvitare

Per spessore parete:

1...5 mm

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Colore:

Altro

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1 1/2 pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

62 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

2.309 mm

Antiurto:

sì

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

60 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Pressacavo metallico in ottone con filetto maschio fisso a bloccaggio meccanico che garantisce un’ottima resistenza alla trazione e ad ogni tipo di sollecitazione in ogni tipo di impiego. Il dado e il corpo sono in ottone nichelato, la rondella e' in acciaio zincato (con spessore minimo di zinco di 2nm) e il gommino in elastomero termoindurente, garantisce un grado di protezione IP66 / IP67 / IP68. Disponibili nelle filettature METRICA ISO 965, GAS ISO 228 e PG DIN 40430.

Un prodotto EURO 2000 SPA

Scopri la serie EURO 2000 SPA