EURO 2000 SPA - URO51017 AM PRM PRES. GAS1X1/4 SIZE-A6(30-33) - 51017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 27.5...33 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Avvitare
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8055186984974
Codice prodotto
URO51017
Cod. produttore
51017
Produttore
URO
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
27.5...33 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Avvitare
Per spessore parete:
1...4.5 mm
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Colore:
Altro
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
1 1/4 pollice
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
54 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Esecuzione EMC:
no
Passo della filettatura:
2.309 mm
Antiurto:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
52 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no
Un prodotto EURO 2000 SPA
Scopri la serie EURO 2000 SPA


