EURO 2000 SPA - URO50547 RACCORDO AM MF FIL. M40X1,5 - 227 - 50547

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 26.5 mm
Dimensione nominale in pollici - 1 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...67
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Confezione
10 PZ
EAN
8056389240775
Codice prodotto
URO50547
Cod. produttore
50547
Produttore
URO
Diametro nominale:
26.5 mm
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
40...67
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
M40 x 1.5
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
26.5 mm
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Lunghezza totale:
42 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no