pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO50373 RACCORDO MG JOLLY GAS 2 - 35 - 50373

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO50373 RACCORDO MG JOLLY  GAS 2  - 35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 34.5 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 1/4 pollice

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...67

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8055186983380

Codice prodotto

URO50373

Cod. produttore

50373

Produttore

URO

Diametro nominale:

34.5 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 1/4 pollice

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

40...67

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

34.5 mm

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Lunghezza totale:

54 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Raccordo con filetto maschio girevole, il filetto girevole e' opportuno per quelle istallazioni che richiedono la necessita' di poter sopportare il continuo movimento del tubo con i cavi, in torsione o comunque in movimento. Utilizzabile ovunque ci sia un foro filettato, avvitandolo direttamente, o un foro passante, con l’ausilio di un controdado dalla parte opposta. In ottone nichelato, il grado di protezione certificato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il tubo e' IP67 ed e' garantito dall’anello di tenuta che si stringe sul tubo quando si stringe il dado, garantendo così una perfetta tenuta meccanica, alla trazione alla torsione e alle vibrazioni. La continuita' elettrica invece e' garantita dalla virola interna che si avvita direttamente all’interno dell’anima metallica del tubo, ricoprendo interamente l’estremita' del tubo flessibile a protezione del passaggio cavi.