pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO50157 RACCORDO AM FF GAS 1 -227 - 50157

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO50157 RACCORDO AM FF  GAS 1  -227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 26.5 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...67

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8055186983113

Codice prodotto

URO50157

Cod. produttore

50157

Produttore

URO

Diametro nominale:

26.5 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

40...67

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

26.5 mm

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Lunghezza totale:

42 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Raccordo Femmina con fi letto fi sso, utilizzabile ovunque ci si debba raccordare a un tubo rigido fi lettato o comunque un attacco con fi letto maschio, in ottone nichelato, il grado di protezione certifi cato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il tubo è IP67.