EURO 2000 SPA - URO50132 RACCORDO AM MF FIL. PG36- 240 - 50132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 39.5 mm
Dimensione nominale in pollici - 1 1/2 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...67
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Confezione
5 PZ
EAN
8055186983038
Codice prodotto
URO50132
Cod. produttore
50132
Produttore
URO
Diametro nominale:
39.5 mm
Dimensione nominale in pollici:
1 1/2 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
40...67
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Altro
Dimensione di collegamento filettatura:
PG36
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
39.5 mm
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Lunghezza totale:
52 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no