pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO50063-TR.216 RACCORDO AM RP MG 09-14,5 FIL GAS 1/2 - 50063-TR.216

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO50063-TR.216 RACCORDO AM RP MG 09-14,5 FIL GAS 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1/2 pollice

  • Passo della filettatura - 1.814 mm

  • Lunghezza della filettatura - 9 mm

  • Apertura chiave - 29 mm

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8055186984578

Codice prodotto

URO50063-TR.216

Cod. produttore

50063-TR.216

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1/2 pollice

Passo della filettatura:

1.814 mm

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Apertura chiave:

29 mm

Misura angolare dell'esagono:

27 mm

Per diametro cavo:

7.5...13 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

Colore:

Altro

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Raccordo pressacavo con filetto maschio girevole, in ottone nichelato. Il grado di protezione certificato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il cavo è IP68. UNI ISO 9227 - DIN 50017SK