pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO50049 RACCORDO AM MF FIL. M63 -250 - 50049

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO50049 RACCORDO AM MF FIL. M63 -250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 50.5 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 2 pollici

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...67

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8055186982680

Codice prodotto

URO50049

Cod. produttore

50049

Produttore

URO

Diametro nominale:

50.5 mm

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

40...67

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M63x1,5

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

10 mm

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Lunghezza totale:

58 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Raccordo con filetto fisso maschio, in ottone nchelato, grado di protezione IP67 tra raccordo e guaina, a norme CEI EN 61386.