EURO 2000 SPA - URO50042 RACCORDO AM MF FIL. M16*1,5 -212 - 50042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...67
Dimensione di collegamento filettatura - M16 x 1.5
Confezione
1 PZ
EAN
8055186982642
Codice prodotto
URO50042
Cod. produttore
50042
Produttore
URO
Diametro nominale:
12 mm
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
40...67
Dimensione di collegamento filettatura:
M16 x 1.5
Dimensione nominale in pollici:
3/8 di pollice
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
12 mm
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Lunghezza totale:
33 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no

Un prodotto EURO 2000 SPA
Scopri la serie EURO 2000 SPA