EURO 2000 SPA - URO50027 RACCORDO AM MF FIL. PG 16 -212 - 50027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Dimensione nominale in pollici - 3/8 di pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...67
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Confezione
50 PZ
EAN
8055186982536
Codice prodotto
URO50027
Cod. produttore
50027
Produttore
URO
Diametro nominale:
12 mm
Dimensione nominale in pollici:
3/8 di pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
40...67
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Altro
Dimensione di collegamento filettatura:
PG16
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
12 mm
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Lunghezza totale:
33 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no

Un prodotto EURO 2000 SPA
Scopri la serie EURO 2000 SPA