EURO 2000 SPA - URO50022 RACCORDO AM MF FIL. PG 9 -210 - 50022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Altro
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...67
Dimensione di collegamento filettatura - PG9
Confezione
1 PZ
EAN
8055186982482
Codice prodotto
URO50022
Cod. produttore
50022
Produttore
URO
Diametro nominale:
10 mm
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Altro
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
40...67
Dimensione di collegamento filettatura:
PG9
Dimensione nominale in pollici:
1/4 di pollice
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
10 mm
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Lunghezza totale:
32 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no

Un prodotto EURO 2000 SPA
Scopri la serie EURO 2000 SPA