EURO 2000 SPA - URO50006 RACCORDO AM MF FIL. GAS 3/4 -221 - 50006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 20.5 mm
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...67
Dimensione di collegamento filettatura - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8055186980051
Codice prodotto
URO50006
Cod. produttore
50006
Produttore
URO
Diametro nominale:
20.5 mm
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
40...67
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Dimensione nominale in pollici:
3/4 di pollice
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
20.5 mm
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Lunghezza totale:
33 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no

Un prodotto EURO 2000 SPA
Scopri la serie EURO 2000 SPA