pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO44720 PRESSACAVO EUSTOP METAL M63X1.5 - 44720

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO44720 PRESSACAVO EUSTOP METAL M63X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 11 mm

  • Apertura chiave - 68 mm

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8056389240171

Codice prodotto

URO44720

Cod. produttore

44720

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

63

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Apertura chiave:

68 mm

Misura angolare dell'esagono:

68 mm

Per diametro cavo:

37...44 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

Colore:

Altro

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Il pressacavo EUSTOP in ottone nichelato, con guarnizione in neoprene e inserto isolante in nylon e o-ring sul filetto di fissaggio, garantisce un grado di protezione IP68 - 5 bar.