pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO44706 PRESSACAVO EUSTOP METAL. PG21 - 44706

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO44706 PRESSACAVO EUSTOP METAL. PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21

  • Passo della filettatura - 1.59 mm

  • Lunghezza della filettatura - 7 mm

  • Apertura chiave - 30 mm

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8056389240058

Codice prodotto

URO44706

Cod. produttore

44706

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

21

Passo della filettatura:

1.59 mm

Lunghezza della filettatura:

7 mm

Apertura chiave:

30 mm

Misura angolare dell'esagono:

30 mm

Per diametro cavo:

11...18 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

Colore:

Altro

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Il pressacavo EUSTOP in ottone nichelato, con guarnizione in neoprene e inserto isolante in nylon e o-ring sul filetto di fissaggio, garantisce un grado di protezione IP68 - 5 bar.