pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO42906 PRESSACAVO EUSTOP NYLON RAL7035 PG21 - 42906

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO42906 PRESSACAVO EUSTOP NYLON RAL7035 PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21

  • Passo della filettatura - 1.59 mm

  • Lunghezza della filettatura - 15.2 mm

  • Apertura chiave - 36 mm

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8055186989528

Codice prodotto

URO42906

Cod. produttore

42906

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

21

Passo della filettatura:

1.59 mm

Lunghezza della filettatura:

15.2 mm

Apertura chiave:

36 mm

Misura angolare dell'esagono:

33 mm

Per diametro cavo:

13...18 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Pressacavo EUSTOP in nylon PA6-VO con guarnizione in neoprene, colore standard RAL 7035 e O-ring sul fi letto di fissaggio, garantisce un grado di protezione IP68 - 5 bar.