pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO33107 GUARNIZIONE GAS 2 CH 74 - 33107

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO33107 GUARNIZIONE GAS 2  CH 74

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Gomma

  • Qualità del materiale - Altro

  • Diametro esterno - 74 mm

  • Diametro interno - 59.7 mm

  • Spessore - 1.5 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8051166240887

Codice prodotto

URO33107

Cod. produttore

33107

Produttore

URO

Materiale:

Gomma

Qualità del materiale:

Altro

Diametro esterno:

74 mm

Diametro interno:

59.7 mm

Spessore:

1.5 mm

Adatto per filettatura NPT:

2 pollici

La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.