pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO29026 MT DADO CORPO 35 CON VITE DI MESSA A TERRA - 29026 MT

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO29026 MT DADO CORPO 35 CON VITE DI MESSA A TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50

  • Colore - Altro

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8056389244667

Codice prodotto

URO29026 MT

Cod. produttore

29026 MT

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

50

Colore:

Altro

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

2 mm

Senza alogeni:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

sì

Protezione della superficie:

Nichelato

Antiurto:

sì

Dadi per raccordi in ottone nichelato e fascette in acciaio zincato con vite di messa a terra filetto M6*10. Completo di rondella piana, grower e dado di serraggio. Coppia di torsione: 8 N.m .