pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO2-PA12V2-SM-11B GUAINA APRIBILE PA12 MOD NW11 - 2-PA12V2-SM-11B

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO2-PA12V2-SM-11B GUAINA APRIBILE PA12 MOD  NW11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 11 mm

  • Dimensione nominale in pollici - Altro

  • Materiale - Poliammide

  • Resistenza alla compressione - 320 N

  • Temperatura di impiego - -50...110 °C

Confezione

  • 50 M

EAN

8056389244759

Codice prodotto

URO2-PA12V2-SM-11B

Cod. produttore

2-PA12V2-SM-11B

Produttore

URO

Diametro nominale:

11 mm

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Materiale:

Poliammide

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di impiego:

-50...110 °C

Grado di protezione (IP):

IP44

Raggio di curvatura statico:

15 mm

Resistente all'olio:

Colore:

Nero

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Resistenza a trazione:

200 N

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

Senza alogeni:

Con cordicella:

no

Strato interno ultra scorrevole:

no

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Diametro interno:

11 mm

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Diametro esterno:

16.1 mm

Omologazione secondo UTAC:

no

La doppia guaina corrugata divisibile 2-PA12V2-SM e' realizzata in poliammide 12 (PA12 MOD BS) appositamente modifi cato in conformita' con le norme CEI EN 61386-2-3. Grazie alle sue eccellenti caratteristiche dinamiche, questo prodotto e' particolarmente adatto per elevate prestazioni a livello industriale. Soluzione perfetta per attivita' di retrofi t o sostituzione cavi. Il doppio involucro richiudibile si sovrappone perfettamente e garantisce capacita' di protezione cavi maggiorate contro qualsiasi influenza o impatto esterno. Possono essere realizzati facilmente e in sicurezza cablaggi pre-assemblate con connettori gia' installati. Questa guaina divisibile realizzata in poliammide 6 offre un’elevata resistenza alla radiazione ultravioletta e agli agenti ambientali. Autoestinguente e non propagante la fiamma secondo UL 1696, FMVSS 302 e CEI EN 61386, oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.